Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1,6-2,5A, 3-polig 8146/5V27108075-10-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-48259985
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     249170
EAN/GTIN:
     4046827073793
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol

Leistungsschalter 1,6-2,5A, 3-polig 8146/5V27108075-10-2

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-108-075-10-21-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 1,6 2,5A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1,6..2,5 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12,4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 858,46*
€ 971,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 864,48*
€ 972,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 865,18*
€ 981,07*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 846,76*
€ 982,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 983,60*
€ 1.106,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,07*
€ 1.167,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,35*
€ 1.159,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,21*
€ 1.114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,47*
€ 1.081,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,18*
€ 1.029,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.