Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 4000K 88253164DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI, 30°, 27W, 4000K, 3592lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI, 30°, 27W, 4000K, 3592lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI, 30°, 27W, 4000K, 3592lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
Artikel-Nr.:
     3517A-48269190
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88253164DA
EAN/GTIN:
     4251433984856
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Einbaurichtstrahler 4000K 88253164DA

LED-Einbaurichtstrahler, DALI, struktursilber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 27 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 103,63*
€ 103,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 92,51*
€ 117,09*
€ 8,50*
ab € 92,61*
€ 117,20*
Frei Haus
ab € 96,33*
€ 121,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,78*
€ 122,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244163DA
ab € 82,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246163DA
ab € 82,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252163DA
ab € 92,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253163DA
ab € 92,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242163DA
ab € 82,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242165DA
ab € 82,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244165DA
ab € 82,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246165DA
ab € 82,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252165DA
ab € 92,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253165DA
ab € 92,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242164DA
ab € 82,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244164DA
ab € 82,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246164DA
ab € 82,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252164DA
ab € 92,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.