Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring, D = 320mm Di 240mm 81127160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MEGA, Ø 32 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, silber
Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MEGA, Ø 32 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, silber
Artikel-Nr.:
     3517A-48269712
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     81127160
EAN/GTIN:
     4251433992349
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Reduzierring, D = 320mm Di 240mm 81127160

Reduzierring zu Einbaudownlight, struktursilber, rund. Reduzierring für Einbaudownlights, Durchmesser 320 mm, Innendurchmesser 240 mm, Stärke 1,5 mm, mit drei Befestigungsfedern für den Ring an sich im Teilkreis von 270 mm Material: Stahl, .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1,5 mm
Durchmesser:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,11*
€ 31,11*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,47*
€ 38,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,46*
€ 38,30*
€ 8,50*
ab € 27,79*
€ 38,82*
€ 3,90*
ab € 28,11*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.