Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MEGA, Ø 32 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MEGA, Ø 32 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, silber
Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MEGA, Ø 32 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-81127160
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-81127160
EAN/GTIN:
     4251433992349
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MEGA, Ø 32 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, silber

  • Produktart: Abdeckung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Stahl
  • Farbe: silber
  • Größe: Außen-Ø∕ H: 32∕ 0,15 cm
  • Marke: Brumberg
  • Zubehör: Montagefedern incl
  • Artikelnummer: BRUM-81127160
  • Größe: Innen-Ø: 24 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,11*
€ 31,11*
€ 5,00*
ab € 27,47*
€ 38,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,46*
€ 38,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 27,79*
€ 38,82*
€ 3,90*
ab € 28,11*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.