| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48356283 Herst.-Nr.: 942014009 EAN/GTIN: 4002044244460 |
| |
|
| | |
| Ind.Ethernet Switch RSB20-0800T1T1TAABHH Ethernet/Fast Ethernet-Switch nach IEEE 802.3, kompakter, managed, Industrial Switch für DIN Hutschiene, Store-and-Forward-Switching, Lüfterloses Design, Betriebstemperatur 0 Grd C - 60 Grd C, erweiterter Termperaturbereich -40Grd C - +70Grd C, Schutzart IP20, Softwareversion -Layer 2 Basic- Portzuordnung (Uplink) laut Typenbezeichnung: - T1 = TP RJ45 (10/100 Mbit), 1. Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 8 | Montageart: | Hutschiene | Layer 2: | ja | Layer 3: | nein | Managebar: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 603,61* | € 671,36* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 592,48* | € 671,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 610,27* | € 678,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|