Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMP Kabelverschraubung 3.10-8.60mm CMP-20S16PXSS#250601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMP Kabelverschraubung 3.10-8.60mm CMP-20S16PXSS#250601
Artikel-Nr.:
     3517A-48360080
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     250601
EAN/GTIN:
     4046827085413
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall

CMP Kabelverschraubung 3.10-8.60mm CMP-20S16PXSS#250601

Kabelverschraubung zur Verwendung mit RapidEx, explosionsgeschützt, Typ: CMP-20s16PXSS2KREXOR, Gewindegröße: M20x1,5, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 20s16, Klemmbereich: 3,1 ... 8,6 mm, Schlüsselweite: 30,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, ... 8,6 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3,1..8,6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,57*
€ 108,48*
Frei Haus
ab € 88,04*
€ 112,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.