Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMP Kabelverschraubung 3.10-8.60mm CMP-20S16PXSS#250601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMP Kabelverschraubung 3.10-8.60mm CMP-20S16PXSS#250601
Artikel-Nr.:
     6012B-48360080
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     250601
EAN/GTIN:
     4046827085413
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall

CMP Kabelverschraubung 3.10-8.60mm CMP-20S16PXSS#250601

Kabelverschraubung zur Verwendung mit RapidEx, explosionsgeschützt, Typ: CMP-20s16PXSS2KREXOR, Gewindegröße: M20x1,5, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 20s16, Klemmbereich: 3,1 ... 8,6 mm, Schlüsselweite: 30,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, ... 8,6 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3,1..8,6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,57*
€ 108,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,04*
€ 112,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.