Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter für 0,10A-0,16A 8146/5-V27208#249193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48360955
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     249193
EAN/GTIN:
     4046827150586
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter

Leistungsschalter für 0,10A-0,16A 8146/5-V27208#249193

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-208-015-12-21-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 0,1 0,16A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 80 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,1..0,16 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,16 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 929,88*
€ 1.044,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 929,96*
€ 1.044,97*
Frei Haus
ab € 933,03*
€ 1.054,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 911,72*
€ 1.055,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.058,25*
€ 1.184,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,44*
€ 1.242,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,58*
€ 1.227,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,66*
€ 1.181,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,64*
€ 1.147,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,88*
€ 1.106,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.