Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter für 0,10A-0,16A 8146/5-V27208#249193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-48360955
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     249193
EAN/GTIN:
     4046827150586
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol

Leistungsschalter für 0,10A-0,16A 8146/5-V27208#249193

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-208-015-12-21-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 0,1 0,16A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 80 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,1..0,16 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,16 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 924,45*
€ 1.048,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 931,81*
€ 1.049,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 932,85*
€ 1.059,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 913,02*
€ 1.060,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.058,03*
€ 1.193,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,04*
€ 1.260,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,31*
€ 1.251,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,52*
€ 1.200,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,00*
€ 1.163,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,85*
€ 1.110,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.