Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchnappSch S/Ö 10k/1k 8208/24150001#140706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48360963
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     140706
EAN/GTIN:
     4046827033865
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner

SchnappSch S/Ö 10k/1k 8208/24150001#140706

Kontaktelement m. Widerständen, explosionsgeschützt, Typ: 8208/24-15-0001, Bemessungsbetriebsspannung AC: 0 V, Bemessungsbetriebsstrom bei AC: 0,000 A, Bemessungsbetriebsspannung DC: 30 V, Bemessungsbetriebsstrom bei DC: 0,000 A, Anzahl der Öffner: 1, Anzahl der Schließer: 1, Anschlussart: Schraubklemme, Polzahl: 2, ... 2,5 mm2 feindrähtig, Gehäusematerial: Polyamid, Kontaktmaterial: vergoldet, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Bodenbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,49*
€ 281,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,77*
€ 283,30*
Frei Haus
ab € 236,32*
€ 285,98*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,41*
€ 294,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,38*
€ 313,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.