Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler silber, BWM 692480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstrahler silber, BWM 692480
Wandstrahler silber, BWM 692480
Artikel-Nr.:
     3517A-48713249
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692480
EAN/GTIN:
     4007235924800
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
albert leuchten bewegungsmelder

Wandstrahler silber, BWM 692480

Wandstrahler 2-seitig mit Bewegungsmelder für Pressglasreflektorlampen 2x PAR16, 50 W, max. 50x58 mm, GU10, Erfassungsbereich Bewegungsmelder 100 Aluminiumguss mit Montageplatte Sicherheitsglas klar, A++ bis E,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 259,63*
€ 259,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,28*
€ 269,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,64*
€ 270,32*
Frei Haus
ab € 228,87*
€ 272,36*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,14*
€ 277,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,74*
€ 320,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692198
ab € 171,87*
Ähnlich
Gebr. Albert
692193
ab € 120,81*
Ähnlich
Gebr. Albert
692481
ab € 185,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.