Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler silber 692481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstrahler silber 692481
Wandstrahler silber 692481
Artikel-Nr.:
     3517A-58713240
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692481
EAN/GTIN:
     4007235924817

Wandstrahler silber 692481

Wandstrahler 2-seitig für Pressglasreflektorlampen 2x PAR16, 50 W, max. 50x58 mm, GU10 Aluminiumguss mit Montageplatte Sicherheitsglas klar, A++ bis E,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 211,75*
€ 211,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,01*
€ 220,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,32*
€ 220,60*
Frei Haus
ab € 190,37*
€ 226,80*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,20*
€ 226,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692198
ab € 171,87*
Ähnlich
Gebr. Albert
692193
ab € 120,81*
Ähnlich
Gebr. Albert
692480
ab € 225,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.