Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte silber 690326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte silber 690326
LED-Leuchte silber 690326
Artikel-Nr.:
     3517A-48713259
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690326
EAN/GTIN:
     4007235903263
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Leuchte silber 690326

Albert-Wand-, Decken- und Pfeilerleuchte Nr.: 690326\naus Aluminiumguss mit Opalglasbestückt mit 1 x LED 10 Watt - 770 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: : d 140 mm x 145 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 252,00*
€ 252,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 219,22*
€ 265,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,02*
€ 265,89*
Frei Haus
ab € 221,37*
€ 267,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,74*
€ 272,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692232
ab € 262,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.