Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48726896 Herst.-Nr.: 4058075557970 EAN/GTIN: 4058075557970 |
| |
|
| | |
| LED-Mastleuchte 865 ECOAREASPD 150W Für Anwendungen mit bis zu 20250 lm Lichtstrombedarf. Produkteigenschaften: Asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum. Gehäuse aus robustem Alu-Druckguss. Mastansatzinstallation bei 48 60 mm Zopfmaß. Überspannungsschutz: 10 kV (L/N-PE). Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 VAC. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 150 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 252,67* | € 252,67* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 217,36* | € 268,61* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 243,41* | € 287,54* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 246,26* | € 290,41* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 250,98* | € 296,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|