Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 865 ECOAREASPD 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
MD16
Artikel-Nr.:
     6012B-48726896
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075557970
EAN/GTIN:
     4058075557970
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastleuchte 865 ECOAREASPD 150W

Für Anwendungen mit bis zu 20250 lm Lichtstrombedarf. Produkteigenschaften: Asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum. Gehäuse aus robustem Alu-Druckguss. Mastansatzinstallation bei 48 60 mm Zopfmaß. Überspannungsschutz: 10 kV (L/N-PE). Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 VAC.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
150
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 252,67*
€ 252,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 217,36*
€ 268,61*
1
Frei Haus
ab € 243,41*
€ 287,54*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 246,26*
€ 290,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 250,98*
€ 296,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.