Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 5700K 3119457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 5700K 3119457
Artikel-Nr.:
     3517A-48731376
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3119457
EAN/GTIN:
     8018367736878
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 5700K 3119457

Hochleistungs-LED-Flutlicht für Innen- und Außenbeleuchtung, bestehend aus: Aluminiumdruckgussstruktur mit Polyesterpulverbeschichtung nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, UV- und hitzebeständig. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.170,31*
€ 2.305,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.162,46*
€ 2.306,71*
Frei Haus
ab € 2.192,28*
€ 2.328,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.305,77*
€ 2.743,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.291,42*
€ 2.726,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.224,99*
€ 2.647,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.188,84*
€ 2.604,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.170,31*
€ 2.582,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
3116553
ab € 748,32*
Zubehör
Performance In Lighting
3109421
ab € 1.054,40*
Zubehör
Performance In Lighting
3109422
ab € 1.099,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.