Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte schwarz 623804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte schwarz 623804
LED-Pollerleuchte schwarz 623804
Artikel-Nr.:
     3517A-48736227
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     623804
EAN/GTIN:
     7021986238044
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

LED-Pollerleuchte schwarz 623804

KJEVIK Poller Schwarz 180° Abschirmung Stahl
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Stahl
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
178 mm
Breite:
89 mm
Höhe/Tiefe:
112 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,04*
€ 20,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,70*
€ 21,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 22,84*
€ 3,90*
ab € 16,67*
€ 23,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.