Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast H 3500mm alu 70789


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast H 3500mm alu 70789
Lichtmast H 3500mm alu 70789
Artikel-Nr.:
     3517A-48756262
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70789
EAN/GTIN:
     4044017021111
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast

Lichtmast H 3500mm alu 70789

BEGA Lichtmast 70789 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.
Weitere Informationen:
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3,5 m
Gesamtlänge:
3,5 m
Mit Fußplatte:
ja
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.020,85*
€ 1.141,23*
€ 53,00*
ab € 1.029,99*
€ 1.143,77*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.024,14*
€ 1.144,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.034,19*
€ 1.155,87*
Frei Haus
ab € 1.042,79*
€ 1.167,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,87*
€ 1.375,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,94*
€ 1.364,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,14*
€ 1.315,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,18*
€ 1.279,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,19*
€ 1.230,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70899
ab € 326,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.