Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdeinbausockel gr ST 70899


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdstück 70899
Erdstück 70899
Artikel-Nr.:
     262-F940B33
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70899
EAN/GTIN:
     4044017029681
Erdeinbausockel gr ST 70899
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Erdeinbausockel
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 326,98*
€ 376,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 330,99*
€ 380,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 330,94*
€ 381,75*
Frei Haus
ab € 336,38*
€ 385,65*
Frei Haus
ab € 339,70*
€ 389,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,89*
€ 448,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,35*
€ 446,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,48*
€ 415,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.