Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastschelle L178 f.D95-D114mm 982092.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48762912
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982092.000
EAN/GTIN:
     4051859091851
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle

Mastschelle L178 f.D95-D114mm 982092.000

Montageschelle zur Befestigung am Mast. Mastdurchmesser 95-114 mm. Edelstahl mit verzinktem Schraubenmaterial. Spannweite gleitend für unterschiedliche Befestigungshöhen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
178 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,25*
€ 46,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,72*
€ 47,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,94*
€ 47,87*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,84*
€ 48,97*
€ 3,90*
ab € 37,10*
€ 49,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.