Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9821 AB2L-LR#6713940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9821 AB2L-LR/1500-740 6713940 2G1S ET LED-Außenleuchte 16W, sw, IP65
TRILUX 9821 AB2L-LR/1500-740 6713940 2G1S ET LED-Außenleuchte 16W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     3517A-48782749
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6713940
EAN/GTIN:
     4018242349418
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9821 AB2L-LR#6713940

Dekorative LED-Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage.? Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 658,01*
€ 738,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 700,36*
€ 786,58*
Frei Haus
ab € 707,69*
€ 794,03*
€ 5,95*
ab € 781,07*
€ 868,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 798,76*
€ 894,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,58*
€ 936,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,16*
€ 928,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,14*
€ 901,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,06*
€ 875,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,36*
€ 833,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2224100
ab € 383,98*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.