Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9811 AB2LLRA#6706440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9811 AB2L-LRA/1500-740 6706440 2G1S ET LED-Außenleuchte 14W, sw, IP65
TRILUX 9811 AB2L-LRA/1500-740 6706440 2G1S ET LED-Außenleuchte 14W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     3517A-48782777
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6706440
EAN/GTIN:
     4018242348664
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9811 AB2LLRA#6706440

Dekorative LED-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 624,81*
€ 704,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 665,95*
€ 750,37*
Frei Haus
ab € 672,33*
€ 757,55*
€ 5,95*
ab € 743,09*
€ 827,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 764,99*
€ 852,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,37*
€ 892,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,16*
€ 885,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,09*
€ 861,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,06*
€ 837,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,95*
€ 792,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2224100
ab € 385,80*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.