Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 3000K AltigoG290 #6971750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Altigo G2 90 SE6L/3000- 6971750 830 1G1P LED-Anbauleuchte 6971750
TRILUX Altigo G2 90 SE6L/3000- 6971750 830 1G1P LED-Anbauleuchte 6971750
Artikel-Nr.:
     3517A-48784955
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6971750
EAN/GTIN:
     4018242384808
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbauleuchte 3000K AltigoG290 #6971750

LED-Anbauleuchte für den Außenbereich. Anbauleuchte zur Wand- Decken- und Bodenmontage im Außenbereich. In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen in Vierfachanordnung. Symmetrisch strahlend. Mit Glasabdeckung, klar. Bemessungslichtstrom 3000 lm, Bemessungsleistung 27,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 111 lm/W.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 511,56*
€ 589,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 548,25*
€ 627,77*
Frei Haus
ab € 549,16*
€ 633,64*
€ 5,95*
ab € 601,04*
€ 683,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 626,42*
€ 710,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,77*
€ 747,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,82*
€ 735,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,23*
€ 715,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,83*
€ 694,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,25*
€ 652,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7512240
ab € 192,72*
Zubehör
TRILUX
6968300
ab € 21,38*
Zubehör
TRILUX
6968500
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.