Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku 1500mAh SLC/SLD #EN10433054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Akku 1500mAh SLC/SLD #EN10433054
Ersatz-Akku 1500mAh SLC/SLD #EN10433054
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-48871552
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10433054
EAN/GTIN:
     4015120433054
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

Ersatz-Akku 1500mAh SLC/SLD #EN10433054

Ersatzakku (LiFePO4) für Notleuchten der Serie SLC und SLD Revision ab 2022.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Lithium-Ionen
Kapazität:
1500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
68 mm
Höhe inkl. Pole:
68 mm
Durchmesser:
19 mm
Akkupack:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
180
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 17,09*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,30*
€ 18,98*
1
€ 5,95*
ab € 13,39*
€ 19,05*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 19,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,18*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.