Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte RESPRO TEC #42936418


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RESPRO TEC-GP ANT HP E3D WH IP54 Sicherheitsleuchte 8,2W 446lm weiß
RESPRO TEC-GP ANT HP E3D WH IP54 Sicherheitsleuchte 8,2W 446lm weiß
RESPRO TEC-GP ANT HP E3D WH IP54 Sicherheitsleuchte 8,2W 446lm weiß
RESPRO TEC-GP ANT HP E3D WH IP54 Sicherheitsleuchte 8,2W 446lm weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-48871606
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42936418
EAN/GTIN:
     9010299635655
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte RESPRO TEC #42936418

LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 10 m, high performance (HP) Variante ermöglicht höhere Leuchtenabstände sowie Anwendungen mit höheren Beleuchtungsstärken (z.B. 2 lux), 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, TECTON-Modul in Schutzart IP54, Dichtungskuppel aus PMMA, Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über seitlichen Hebel, Korrosionsgeschützter Tragschienenadapter aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 299,37*
€ 357,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,82*
€ 360,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,40*
€ 363,23*
Frei Haus
ab € 306,65*
€ 366,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,73*
€ 381,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,93*
€ 402,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,20*
€ 389,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
59011606
ab € 5,34*
Sonstiges
Zumtobel
59011608
ab € 5,40*
Sonstiges
Zumtobel
59000031
ab € 11,63*
Sonstiges
Zumtobel
59000032
ab € 9,28*
Sonstiges
Zumtobel
59000473
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.