| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48971730 Herst.-Nr.: 1070850 EAN/GTIN: 4047084358029 |
| |
|
| | |
| Sensor für T-Nut-Zylinder RZT7-03ZRS-KU0 Sensoren für T-Nut-Zylinder, RZT7, RZT7-03ZRS-KU0, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, Schaltausgang: Reed, Schaltfunktion: Schließer, Überfahrweg typ.: 10 mm, Schutzart: IP65, IP67, Versorgungsspannung: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC, Elektrische Ausführung: AC/DC 3-Leiter Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | Reedkontakt | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 500 mA | Spannungsart: | AC/DC | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,23* | € 27,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,91* | € 27,89* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,51* | € 30,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,20* | € 30,34* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,24* | € 33,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|