| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48976169 Herst.-Nr.: 1113357 EAN/GTIN: 4047084505812 |
| |
|
| | |
| AutomatisierungLichtgitter messend MLG10N-0590P10502 Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG10N-0590P10502, Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus, Kommunikationsschnittstelle Detail: PROFIBUS DP (DPV0), Strahlabstand: 10 mm, Betriebsreichweite: 5 m, Überwachungshöhe: 590 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 02 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Reaktionszeit: | 5,9 ms | Reichweite des Schutzfeldes: | 5 m | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.561,57* | € 2.779,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.566,58* | € 2.780,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.591,54* | € 2.806,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|