Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsprosse 4HE DK 7111.222 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelsprosse 4HE DK 7111.222 (VE4)
Kabelsprosse 4HE DK 7111.222 (VE4)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-49041280
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7111222
EAN/GTIN:
     4028177519565
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Kabelsprosse 4HE DK 7111.222 (VE4)

DK Kabelsprossen für universellen Einsatz, Zur Strukturierung von Kabelsträngen, horizontal oder vertikal, 4 HE, RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 11,92*
Lager 3517
4
€ 5,00*
ab € 9,2025*
€ 12,6025*
4
Frei Haus
ab € 9,4825*
€ 12,9825*
4
€ 4,00*
ab € 9,62*
€ 20,47*
4
€ 8,95*
ab € 16,06*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,6025*
€ 14,99698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9125*
€ 14,17588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3825*
€ 13,54518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6825*
€ 12,71218
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2025*
€ 10,95098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 50,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.