Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49041280 Herst.-Nr.: 7111222 EAN/GTIN: 4028177519565 |
| |
|
| | |
| Kabelsprosse 4HE DK 7111.222 (VE4) DK Kabelsprossen für universellen Einsatz, Zur Strukturierung von Kabelsträngen, horizontal oder vertikal, 4 HE, RAL 9005 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | ja | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 8,67* | € 11,89* | | | | | | | | 4 | | € 5,00* | ab € 9,1725* | € 12,5725* | | | | Lager 6012 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 9,4625* | € 12,9525* | | | | | | | | | 4 | | € 4,00* | ab € 9,60* | € 20,0475* | | | | | | | | 4 | | € 8,95* | ab € 16,11* | € 21,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|