Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Stecker 75OhmG31, G32, G48 100023812


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TNC-Stecker 75OhmG31, G32, G48 100023812
TNC-Stecker 75OhmG31, G32, G48 100023812
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-49061928
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023812
EAN/GTIN:
     4018359280000
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder

TNC-Stecker 75OhmG31, G32, G48 100023812

Anmerkungen: löt/klemm
Druckverschraubung IP67 Montage: A05 Z: 75 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe
Kabel: G31 (RG-11A/U)
G32 (RG-216/U)
G48 (1.6/7.3) G31: RG-11 A/U, 1.2L/7.3, KX 8 G48: 1.6/7.3 AF, 75160 AF (1.6/7.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
TNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,20*
€ 10,30*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 10,32*
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 11,10*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,89*
€ 11,27*
€ 3,90*
ab € 8,15*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.