Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax-Kupplung TNC BuchseBuchse 50Ohm ger Einb J01014A0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TNC-Verbindungsstück 50Ohm 100023831
TNC-Verbindungsstück 50Ohm 100023831
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-D725D63
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023831
EAN/GTIN:
     4018359109264
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
Koax-Kupplung TNC BuchseBuchse 50Ohm ger Einb J01014A0004
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Bauform:
gerade
Befestigungsart:
Einbau
Impedanz:
50 Ohm Ohm
Steckverbindertyp:
TNC
Weitere Suchbegriffe: TNC Steckverbinder, telegärtner adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, 7/16-Adapter, 7/16-Kupplung, Adapter, Antennenkupplung, BNC-Adapter, BNC-Kupplung, CATV-Kupplung, Einbauadapter, Einbaukupplung, F-Adapter, FAKRA-Adapter, FAKRA-Kupplung, F-Kupplung, FME-Adapter, FME-Kupplung, Hochfrequenz-Steckverbinder, IEC-Kupplung, Koax-Adapter, Koax-Kupplung, Kommunikationstechnik-Adapter, Kommunikationstechnik-Kupplung, Kupplung, MCX-Adapter, MCX-Kupplung, Mini-UHF, Mini-UHF-Adapter, Mini-UHF-Kupplung, MMCX-Adapter, MMCX-Kupplung, N-Adapter, N-Kupplung, Satellitenkupplung, SMA-Adapter, SMA-Kupplung, SMB-Adapter, SMB-Kupplung, TNC-Adapter, TNC-Kupplung, Twinax, Twinax-Adapter, Twinax-Kupplung, UHF-Adapter, UHF-Kupplung, Verbindungsstecker, Videostecker, Winkelbuchse, Winkelstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 8,47*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,28*
€ 8,61*
1
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,23*
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,24*
1 Tag
42
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.