Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Rangierverteiler Basis eco 100021904


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails
BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails
Artikel-Nr.:
     3517A-49069697
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021904
EAN/GTIN:
     4018359308445
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox

LWL-Rangierverteiler Basis eco 100021904

Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln und TICNET-Strecken, Zur Aufnahme von bis zu 12 Spleißkassetten, Festeinbau Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 24 Farbe: beige Faser-Pigtails: 48x 50/125, OM2, 2 m, LC Kupplung: Farbe: beige Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, beige Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM2
APC-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 274,97*
€ 311,80*
€ 5,95*
ab € 274,07*
€ 312,33*
Frei Haus
ab € 278,66*
€ 314,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,28*
€ 315,77*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,19*
€ 330,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,36*
€ 368,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.