Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement f. Schutzstecker PT 2X1-BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiselement f. Schutzstecker PT 2X1-BE
Basiselement f. Schutzstecker PT 2X1-BE
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-49090584
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2856139
EAN/GTIN:
     4017918599263
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Basiselement f. Schutzstecker PT 2X1-BE

Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Polzahl:
2
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Informationstechnik
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,09*
€ 20,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,81*
€ 22,62*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 16,83*
€ 22,64*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 22,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
2715209
ab € 0,3999*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.