Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-RGBW-Stripe 5m LS PFM-1000RGBW865/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517A-49153042
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075436312
EAN/GTIN:
     4058075436312
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED-RGBW-Stripe 5m LS PFM-1000RGBW865/5

Leistungsstarke RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band mit weißen LEDs und Multichip RGB LEDs. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 40.000 h bei Tc max. = 85°C. Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible RGBW-LED-Lichtbänder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
36
Lampenleistung je Meter:
20 W
Lichtstrom je Meter:
1260 lm
Leuchtenlichtausbeute:
113 lm/W
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 93,08*
€ 115,70*
3 Tage
2
1
€ 5,55*
ab € 97,83*
€ 118,75*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 113,08*
€ 124,42*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 114,85*
€ 125,65*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 118,35*
€ 143,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075451117
ab € 3,91*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278257
ab € 2,55*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401594
ab € 6,36*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278288
ab € 2,54*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,67*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401778
ab € 9,71*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,65*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278103
ab € 3,40*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,93*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401471
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.