Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 3S/1Ö, 110-120V ESB25-31N-04 M0431


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 1SAE231111M0431 Hilfskontakt
ABB 1SAE231111M0431 Hilfskontakt
Artikel-Nr.:
     3517A-49160045
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE231111M0431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz

Installationsschütz 3S/1Ö, 110-120V ESB25-31N-04 M0431

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
220..400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
110..120 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schieber für Handschaltung:
nein
Einbautiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,01002*
€ 341,30004*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,77*
€ 341,81004*
Frei Haus
ab € 290,19006*
€ 344,24004*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,30004*
€ 406,14705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,96006*
€ 393,84247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,26002*
€ 373,96942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,93004*
€ 364,05675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,01002*
€ 342,73192
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 48,00167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.