Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 4S/0Ö, 230 V AC/DC ESB40-40N-06 M0640


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 1SAE341111M0640 Hilfskontakt
ABB 1SAE341111M0640 Hilfskontakt
Artikel-Nr.:
     3517A-49160153
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE341111M0640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz

Installationsschütz 4S/0Ö, 230 V AC/DC ESB40-40N-06 M0640

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
220..400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Schieber für Handschaltung:
nein
Einbautiefe:
58 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 339,33*
€ 402,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,60*
€ 402,83*
Frei Haus
ab € 342,80*
€ 405,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,23*
€ 478,6537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 381,68*
€ 454,1992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 370,74*
€ 441,1806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,31*
€ 429,9589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,33*
€ 403,8027
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 84,8325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.