Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender CML730i-T05#50133762


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-49262835
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Sender CML730i-T05#50133762

Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Messfeldlänge: 160 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 235 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
235 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
10 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,01*
€ 741,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 683,82*
€ 747,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 710,56*
€ 760,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 788,39*
€ 845,80*
Frei Haus
ab € 795,26*
€ 854,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,80*
€ 1.006,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,80*
€ 999,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,09*
€ 971,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,96*
€ 956,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,39*
€ 938,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,81*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,74*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,87*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,75*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,33*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,50*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,64*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,05*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 459,79*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 35,23*
Zubehör
Leuze electronic
50129780
ab € 43,21*
Zubehör
Leuze electronic
50129781
ab € 72,63*
Zubehör
Leuze electronic
50129782
ab € 140,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.