Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster KRT18BM.H3/G6X-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-49264319
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Kontrasttaster KRT18BM.H3/G6X-M12

Betriebsreichweite: 13 mm, ± 3 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz: 15.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Teach-Knopf
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..30 V
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,82*
€ 239,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,13*
€ 240,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,32*
€ 245,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,28*
€ 272,38*
Frei Haus
ab € 232,65*
€ 274,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 13,73*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 18,46*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,06*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.