Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte BT800MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-49269289
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

Adapterplatte BT800MA

Geeignet für: Sicherheits-Laserscanner RSL 4x0.../CU411-RS4
Abmessungen: 90 mm x 22 mm x 157 mm
Farbe: schwarz
Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,32*
€ 105,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,49*
€ 106,02*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 98,48*
€ 116,98*
Frei Haus
ab € 101,90*
€ 121,61*
11 Tage
14
€ 15,90*
ab € 106,13*
€ 126,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.