Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner 1,5m 310780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanner 1,5m 310780
Artikel-Nr.:
     3517A-49354139
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     310780
EAN/GTIN:
     5414833090759

Spanner 1,5m 310780

Spanner mit Verschraubung, Rosette aus Kunststoff, Stahlkabel (D= 1,5 mm Länge 1,5 m) mit kugelförmigem Ende, Bügel mit gefräster Öffnung und automatischem Spanner
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,73*
€ 20,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,75*
€ 21,06*
€ 3,90*
ab € 16,68*
€ 23,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.