| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49354139 Herst.-Nr.: 310780 EAN/GTIN: 5414833090759 |
|
|
| | |
| Spanner 1,5m 310780 Spanner mit Verschraubung, Rosette aus Kunststoff, Stahlkabel (D= 1,5 mm Länge 1,5 m) mit kugelförmigem Ende, Bügel mit gefräster Öffnung und automatischem Spanner Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Transparent: | nein | Farbe: | grau | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 1500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,67* | € 21,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,76* | € 21,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,64* | € 23,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|