Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 12x10mm L:934mm ZX2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042208R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 931 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042208R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 931 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-49356011
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042208R9999
EAN/GTIN:
     4011617422082
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 12x10mm L:934mm ZX2010

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 4 = 931 mm, Bemessungsstrom In max. 360 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
360 A
Ausführung:
flach
Länge:
931 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,47*
€ 49,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,65*
€ 49,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,52*
€ 50,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,59*
€ 50,84*
Frei Haus
ab € 38,90*
€ 50,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.