Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49356011 Herst.-Nr.: 2CPX042208R9999 EAN/GTIN: 4011617422082 |
| |
|
| | |
| Kupferschiene 12x10mm L:934mm ZX2010 Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 4 = 931 mm, Bemessungsstrom In max. 360 A Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 360 A | Ausführung: | flach | Länge: | 931 mm | Breite: | 10 mm | Höhe: | 12 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,71* | € 49,48* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,87* | € 49,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,48* | € 50,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,73* | € 51,01* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,50* | € 51,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|