| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49357255 Herst.-Nr.: 64083 EAN/GTIN: 4034451640832 |
| |
|
| | |
| Polybox 765100EVG 100W 64083 Robustes, leichtes, einteiliges elektronisches Vorschaltgerät für MBFL und HST Lampen. Elektronisches Vorschaltgerät für Hochdruck Natriumdampflampen. Diese elektronische Vorschaltgeräte sind nur für den passenden Lampentyp Bäro BLF Mini und die entsprechende Leistung geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | konventionell | Multiwatt-Ausführung: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,91* | € 312,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 263,24* | € 312,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,53* | € 315,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 310,71* | € 368,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 337,31* | € 397,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|