Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung EMV KVM 80-Z61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-49360188
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10016543
EAN/GTIN:
     4007685165433
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m80
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Messingkabelverschraubung EMV KVM 80-Z61

EMV-Kabeleinführung nach DIN 89280 für geschirmte Kabel. Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen. Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
80
Gewindesteigung:
2 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
85 mm
Sechskant Eckmaß:
91 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
52..62 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,27*
€ 194,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,18*
€ 194,89*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,1396*
€ 195,7188*
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 202,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.