Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10016543 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung M80 Messing Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W449222
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10016543
EAN/GTIN:
     4007685165433
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m80
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
EMV-Kabeleinführung nach DIN 89280 für geschirmte Kabel.
Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen.
Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10016543
Typ:
KVM 80-Z61
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
62 mm
Klemm-Ø (min.):
52 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
85 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M80
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, KVM 80-Z61
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 151,32*
€ 195,40*
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 195,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,5896*
€ 196,2388*
Frei Haus
ab € 164,43*
€ 202,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.