Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K 8720761218430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K 8720761218430
Artikel-Nr.:
     3517A-49365571
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     8720761218430
EAN/GTIN:
     4052075206449
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K 8720761218430

Stehleuchte SL720 XL D+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 212W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (28mm). Erhöhter Direktlichtanteil für hohe Beleuchtungsstärken auf der Arbeitsfläche. Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.054,07*
€ 1.200,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.059,96*
€ 1.201,11*
Frei Haus
ab € 1.070,73*
€ 1.211,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,09*
€ 1.428,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,53*
€ 1.422,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,07*
€ 1.365,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,45*
€ 1.321,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,07*
€ 1.254,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
8118000257
ab € 33,71*
Zubehör
Performance In Lighting
8118000647
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.