Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Kabeleinführung flammgeschützt EMT-F 20 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-49369034
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063009
EAN/GTIN:
     4007685027755
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen

Membran-Kabeleinführung flammgeschützt EMT-F 20 WH

Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus flammwidrigen Kunststoffen. Diese wird von aussen in eine metrische Bohrung ohne Gewinde eingesteckt, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. Kann in Gehäusen mit Wandstärken ab 0,2 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
abschneidbar
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
1..13 mm
Für Wandstärke:
2..9,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3089*
€ 0,4089*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3091*
€ 0,4091*
100
€ 3,90*
ab € 0,3184*
€ 0,4184*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3408*
€ 0,4508*
100
€ 4,00*
ab € 0,413*
€ 0,5642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.