Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska EMT-F 20 Kabeleinführung Klemm-Ø (max.) 13mm Kunststoff Weiß 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W449352
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063009
EAN/GTIN:
     4007685630092
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus flammwidrigen Kunststoffen. Diese wird von außen in eine metrische Bohrung ohne Gewinde eingesteckt, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. Kann in Gehäusen mit Wandstärken ab 0,2 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
abschneidbar
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063009
Typ:
EMT-F 20
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
1 mm
Kategorie:
Kabeleinführung
Produkt-Art:
Kabeleinführung
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, kabeleinsteckstutzen m20, kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel, 04007685630092, Wiska, EMT-F 20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3164*
€ 0,4364*
100
€ 5,00*
ab € 0,3191*
€ 0,4391*
100
€ 3,90*
ab € 0,3287*
€ 0,4487*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3408*
€ 0,4608*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,413*
€ 0,5742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5742*
€ 0,6833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5642*
€ 0,6714
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5157*
€ 0,61368
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.