Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsrelais AC400/230V 0,7UN4 IL907112 3/N#0042021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsrelais AC400/230V 0,7UN4 IL907112 3/N#0042021
Unterspannungsrelais AC400/230V 0,7UN4 IL907112 3/N#0042021
Artikel-Nr.:
     3517A-49456255
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0042021
EAN/GTIN:
     4030641420215
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais

Unterspannungsrelais AC400/230V 0,7UN4 IL907112 3/N#0042021

Zur Überwachung von Wechsel- und Drehstromnetzen auf Unterspannung, Asymmetrie oder Phasenausfall und zur Einschaltung von Sicherheitsbeleuchtungen nach DIN VDE 0108. Auch geeignet für die Neutralleiterüberwachung in Drehstromnetzen. In Drehstromanlagen mit Neutralleiter sind meist nicht nur dreiphasige, symmetrische Verbraucher, sondern auch bestimmte Verbraucher sowie Steuerkreise einphasig gegen den Neutralleiter angeschlossen.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Angegebener Messbereich:
sonstige
Max. Schaltleistung:
6 VA
Auslöseverzögerung:
0 ms
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbauhöhe:
61 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 144,49*
€ 173,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,53*
€ 175,72*
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 182,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,63*
€ 183,64*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 155,08*
€ 187,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.